Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AV-UHS500EJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV-UHS500EJ
EAN/GTIN:
     5025232939787
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

PANASONIC AV-UHS500EJ - Kompakter 4K UHD Live Bildmischer mit 7" LCD-Monitor (12G SDI- / 3G-SDI- / HDMI-Unterstützung | 8x Eingänge & 7x Ausgänge) - in schwarz

Der 4K-Liveproduktions-Bildmischer zeichnet sich durch einfache Bedienung in verschiedenen Anwendungen aus. Dazu zählen beispielsweise die Bühnentechnik von Veranstaltungen, Übertragungen aus dem Sender oder Übertragungswagen, Vorlesungen in Universitäten oder Konferenzen und liefert eine herausragende Leistung bei der Live-Videoproduktion vor Ort.

Der 12G SDI-kompatible Live-Bildmischer AV-UHS500 verfügt über die meisten grundlegenden Funktionen von großen High-End-Modellen und stellt bei der 4K-Videoproduktion dieselbe Funktionalität bereit wie bei HD. Das integrierte Gehäuse ist einfach zu transportieren und eignet sich für wechselnde Veranstaltungsorte, insbesondere für Live-Veranstaltungen wie Musik, Sport und weitere Live-Events. Neben der 4K/3G/HD-Multiformat-Unterstützung ermöglicht die Installation zusätzlicher Erweiterungskarten eine Aufrüstung auf bis zu 16x 12G SDI-Eingänge und 15 Ausgänge.

Keyer eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Bildgestaltung. Daher ist das Gerät mit Chroma-Keying Funktionen und PinP für maximal drei Kanäle und zwei Downstream-Keyer ausgerüstet. Der Bildmischer ist auch mit Umwandlungsfunktionen für Up/Down-Scaling, HDR/SDR und ITU-R BT.2020/BT.709 ausgerüstet. Auf diese Weise kann der Videoausgang je nach Bedarf flexibel in Umgebungen ausgewählt werden, in denen eine Vielzahl von Formaten verwendet wird.

Highlights:

  • 7" LCD-Monitor mit Menü- und Monitoranzeige
  • 4K- | 3G- | HDI-Multiformat-Unterstützung
  • Vielfältige Unterstützung von 12G-SDI/3G-SDI/HDMI-Schnittstellen
  • Standardmäßige Anzahl an Ein-/Ausgängen: max. 8x Eingänge & 7x Ausgänge
  • Maximale Anzahl an Eingängen/Ausgängen (mit optionalen Platinen): max. 16x Eingänge & 15xAusgänge
  • UHD/HD Multiformat-Unterstützung für erweiterte Funktionen mit zwei Einschübe für optionale Erweiterungskarten
  • Integriertes Gehäuse mit zwei optionalen Unit Slots
  • Eingänge: Standard SDI max. 8 Kanäle / 16 Kanäle (mit optional unit) | Standard HDMI: 2 Kanäle maximal 2/8 Kanäle (mit optional unit)
  • Ausgänge: Standard SDI max. 5 Kanäle / 13 Kanäle (mit optional unit) | Standard HDMI: 2 Kanäle maximal 3/8 Kanäle (mit optional unit)
  • Mit Konvertierungsfunktionen für Up/Down-Scaling, HDR/SDR und ITU-R BT.2020/BT.709 ausgerüstet
  • 4x AUX Busse, 1x AUX und 2x mit MIX-Übergangsfunktion (DSK 1 und 2 sind zuweisbar)
  • Funktion als Remote-Kamerasteuereinheit für bis zu 16 integrierte 4K/HD-Kameras von Panasonic
  • Fünf Keyer für erstklassige Bildeffekte
  • Aufnahmespeicher | Ereignisspeicher | Makro
  • Steuerung von Panasonic PTZ-Kameras
  • Clip Player & Standbildspeicher
  • Geringe Latenz (min 1 Zeile / 4K)
  • Maße: 440 x 170 x 360 mm
  • Gewicht: ca. 7,0 kg
  • Farbe: Schwarz

Kompatible Formate:

  • 3.840 x 2.160: 59.94p | 50p | 29.97p | 25p | 24p | 23.98p
  • 1.080: 59.94p | 50p | 29.97Psf | 25Psf | 24Psf | 23.98Psf | 59.94i, 50i
  • 720: 59.94p | 50p
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.720000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 18.583,00*
€ 18.935,80*
Frei Haus
ab € 23.679,07*
€ 24.002,87*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.935,80*
€ 22.533,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.829,66*
€ 22.407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.587,46*
€ 22.119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.583,00*
€ 22.113,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.