Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXO eLS400 - Subwoofer passend für Festinstallation (130 dB) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXO eLS400 - Subwoofer passend für Festinstallation (130 dB) - in schwarz
NEXO eLS400 - Subwoofer passend für Festinstallation (130 dB) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-NEX-ELS400
Hersteller:
     Nexo
Herst.-Nr.:
     ELS400
EAN/GTIN:
     3663387030458
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer

NEXO eLS400 - Subwoofer passend für Festinstallation (130 dB) - in schwarz

Der NEXO eLS400 Sub verwendet einen langhubigen 12"-Neodym-Treiber in einem Bassreflexgehäuse.
Das Gehäuse ist konstruiert aus 15 mm baltischem Birkensperrholz und wird durch eine robuste Beschichtung auf Polyurethanbasis geschützt, und das Magnelis-Frontgitter ist mit einem schwarzen UV-beständigen und schwer entflammbaren Stoff bespannt.
Mit einem Spitzenschalldruck von 130 dB und einem Frequenzbereich bis herab zu 45 Hz bietet der Subwoofer eLS400 praktische Befestigungspunkte für das Rigging und zwei Paar Ein-/Ausgangsanschlüsse als genormte Schraubklemmen mit einer IP-Schutzabdeckung.

KEY FEATURES:

  • Subwoofer für die Festinstallation mit Langhub-12"-Tieftöner
  • Idealer Begleiter für die Installationslautsprecher NEXO ePS6 und ePS8
  • Kompaktes Design, das mit den passenden Installationslautsprecher gestackt oder geflogen werden kann
  • Diskretes, einfach integrierbares Design
  • Leichtbauweise dank Neodym-Treiber und Gehäuse aus Birkensperrholz
  • Solide Konstruktion aus 15 mm Birkensperrholz
  • IP55-Schutzklasse

Technische Daten:

  • Frequenzumfang (@ –6 dB): 45 Hz - 150 Hz
  • Empfindlichkeit (1 W @ 1 m): 102 dB SPL Nominell
  • Spitzenschalldruck (@ 1 m): 130 dB
  • Übernahmefrequenz: 45 - 85 Hz | 45 - 120 Hz | 45 - 150 Hz
  • Nominelle Impedanz: 6 O
  • Empfohlene Leistung: 450 - 700 W | 6 Ohm
  • LF-Komponente: 1 x Neodym 12" 6 Ohm Langhub
  • Anschlüsse: 2 Paare (In/Out) von Schraubklemmen mit 7,62 mm Raster (+/- Pole)
  • Aufhängepunkte: 4 x Paar M10-Aufhängepunkte (zwei auf jeder Seite)
  • IP-Schutzart IP55
  • Kompatibler Kabelquerschnitt: 1,5 mm² - 3,3 mm² (AWG 12 bis 15) Kupferquerschnitt
  • Kompatibler Kabelaußendurchmesser: max. 11 mm
  • Material Korpus: 15 mm starkes Birkensperrholz | Magnelis-Gitter
  • Oberfläche: Schwarze Strukturlackierung
  • Oberfläche der Vorderseite: UV- und feuerbeständiges Akustikgewebe
  • Maße (HxBxT) 365 x 423 x 450 mm
  • Gewicht: ca. 14,5 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
16.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,67*
€ 1.009,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,04*
€ 980,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,57*
€ 958,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,03*
€ 915,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.