Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-VC012GZ01
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC012GZ01
EAN/GTIN:
     0197050001788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger

MAKITA VC012GZ01 - Akku-Rucksackstaubsauger (40V XGT | Unterdruck 200 mbar | 45 - 180 W | 6,0L Behältervolumen | HEPA-Filter | bürstenloser Motor | inkl. Zubehör)

Der MAKITA VC012G ist ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40V Antrieb.
Das Modell hat eine Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger startet/ stoppt automatisch mit gekoppelter Maschine.
Der Akku-Rucksackstaubsauger VC012GZ01 hat eine dreistufige Saugkrafteinstellung, ist größenverstellbarer und hat einen gepolsterten Schultergurt.
Zusätzlich besitzt er einen HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung.

Highlights:

  • Dreistufige Saugkrafteinstellung mit Memory-Funktion
  • Automatische Filterreinigung
  • Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung
  • Inkl. Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme, Schlauchklemme, Filtersack, Adapter (22 mm)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT
  • Max. Unterdruck: 200 mbar
  • Luftvolumen: 2,1 m³/min
  • Leistung: 45 - 180 W
  • Laufzeit 40 V max. / 5,0 Ah x2: 130 | 75 | 40 min
  • Mit AWS-Schnittstelle | Bürstenloser Motor
  • Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)
  • Vibration: = 2,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Behältervolumen max.: 5,50 - 6,00 l
  • Maße (LxBxH): 301 x 185 x 526 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 6,4 - 9,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.480000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 356,89*
€ 443,72*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 353,88*
€ 444,12*
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 456,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,79*
€ 465,21*
Frei Haus
ab € 380,75*
€ 475,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,72*
€ 528,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.