Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transport...
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-TD002GD202
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD002GD202
EAN/GTIN:
     0088381767859
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita akkuschlagschrauber 40v

MAKITA TD002GD202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 220 Nm Drehmoment | 1/4“ Innensechskantaufnahme | LED-Licht | inkl. 2x Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer)

Der MAKITA TD002G ist ein starker Akku-Schlagschrauber mit 40 V max.
Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl: vier Anziehmodi | ein T-Modus (Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben)
Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus.
Mit Doppelfedermechanismus.

Highlights:

  • Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
  • Motorbremse
  • Bürstenloser Motor
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Tiefentladeschutz: Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • Inkl. 2x BL4025 Akku (2,5 Ah | XGT) | 1x DC40RA Schnellladegerät | 1x Transportkoffer | Zubehör

      Technische Daten:

      • Akkuspannung: 40 V
      • Akkusystem XGT
      • Akkutyp: Li-ion
      • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^-1
      • Drehmoment: max. 220 Nm
      • Drehmoment hart: 170 Nm
      • Drehmoment weich: 20 Nm
      • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 min^-1
      • Aufnahme: 1/4 "
      • Standardschrauben: M5 - M16
      • Maschinenschrauben: M4 - M8
      • Hochfeste Schrauben: M5 - M14
      • Schallleistungspegel (LWA): 105 dB(A)
      • Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A)
      • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
      • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
      • Vibration: 12,9 m/s²
      • Maße (LxBxH): 119 x 86 x 252 mm
      • Gewicht inkl. Akku: ca. 1,7 - 2,9 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.400000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,58*
€ 523,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,69*
€ 523,42*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 477,72*
€ 524,54*
Frei Haus
ab € 494,28*
€ 542,07*
Frei Haus
ab € 497,05*
€ 547,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,54*
€ 624,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,72*
€ 568,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.