Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-HR004GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR004GZ
EAN/GTIN:
     0088381893107
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

MAKITA HR004GZ - Akku-Kombihammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-PLUS | 2,9 Joule | LED-Licht | incl. Schnellwechselfutter | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA HR004G ist ein leistungsstarker 40 V Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme.

Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind und AVT (Anti-Vibrations-Technologie) zur Reduzierung von Vibrationen.
Für staubfreies Arbeiten kann die Staubabsaugung DX14 angebracht werden (separat erhältlich).

HIGHLIGHTS:

  • Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
  • XPT - Extreme Protection Technology : optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
  • Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
  • Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
  • Incl. Schnellwechselfutter

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min^-1
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 5.000 min^-1
  • Bohrleistung in Holz: 32 mm
  • Bohrleistung in Beton: 28 mm
  • Bohrleistung in Stahl: 13 mm
  • Idealer Bohrbereich (Beton): 10 - 18 mm
  • Einzelschlagstärke: 2,9 Joule
  • Bohrleistung Bohrkrone: 54 mm
  • Seitengriff
  • Schallleistungspegel: 104 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 2,5 m/s²
  • Vibration Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s²
  • Meißeln mit Seitengriff: 6,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 389 x 102 x 232 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 4,0 - 4,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.020000 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 259,69*
€ 294,73*
€ 4,90*
ab € 286,28*
€ 326,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 290,01*
€ 328,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 333,89*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 304,02*
€ 345,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.