Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER 19"-Power Box mit je 6 Steckdosen auf der Front- und Rückseite (1HE Alu-Gehäuse | 2m Kabel | 230V / 16A / 50Hz) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER 19"-Power Box mit je 6 Steckdosen auf der Front- und Rückseite (1HE Alu-Gehäuse | 2m Kabel | 230V / 16A / 50Hz) - in schwarz
KOENIG & MEYER 19"-Power Box mit je 6 Steckdosen auf der Front- und Rückseite (1HE Alu-Gehäuse | 2m Kabel | 230V / 16A / 50Hz) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-28676-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     28676-000-55
EAN/GTIN:
     4016842803552

König & Meyer 28676-000-55 - 19"-Power Box mit je 6 Steckdosen auf der Front- und Rückseite (1HE Alu-Gehäuse | 2m Kabel | 230V / 16A / 50Hz) - in schwarz

  • Maximal 3.600 Watt Gesamtanschlussleistung unter normalen Anschlussbedingungen
  • Steckdosen: jeweils 6 Stück auf der Front- und Rückseite
  • Elektrische Anschlussdaten: 16A | 230 V | 50Hz
  • Anschluss: 2m Schuko-Anschlusskabel
  • Geeignet nur für Wechselspannung
  • Netzschalter auf der Frontseite
  • Stabiles Alu-Gehäuse (1 HE)
  • Stecker: Schuko
  • Höhe: 1HE
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: ca. 1,3 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.460000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.