Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Traverse für Leuchtenstative mit M10 x 40 mm Befestigungsschraube und U-Scheibe - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Traverse für Leuchtenstative mit M10 x 40 mm Befestigungsschraube und U-Scheibe - in schwarz
KOENIG & MEYER Traverse für Leuchtenstative mit M10 x 40 mm Befestigungsschraube und U-Scheibe - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-21390-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21390-000-55
EAN/GTIN:
     4016842202133

König & Meyer 21390-000-55 - Traverse für Leuchtenstative mit M10 x 40 mm Befestigungsschraube und U-Scheibe - in schwarz

  • Auf Leuchtenstative mit Befestigungsschraube M10 x 40 mm und U-Scheibe aufschraubbar
  • Incl. Befestigungsschraube M10 x 40 mm und U-Scheibe
  • Aufnahmefähig für 10 Scheinwerfer
  • Passend für M10 Gewinde
  • Maße: 1.260 x 40 x 20 mm
  • Gewicht: ca. 2,14 kg
  • Material aus Stahl
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.200 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 29,79*
€ 3,50*
ab € 41,83*
€ 49,31*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.