Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP PROFIversal PA - Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit beleuchteten Netzschalter & NEUTRIK PowerCon Buchse auf der Rückseite (6-fach | 250V / 16A | 19" | IP20) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP PROFIversal PA - Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit beleuchteten Netzschalter & NEUTRIK PowerCon Buchse auf der Rückseite (6-fach | 250V / 16A | 19" | IP20) - in schwarz
KOPP PROFIversal PA - Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit beleuchteten Netzschalter & NEUTRIK PowerCon Buchse auf der Rückseite (6-fach | 250V / 16A | 19" | IP20) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-930099020
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930099020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

KOPP PROFIversal PA - Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit beleuchteten Netzschalter & NEUTRIK PowerCon Buchse auf der Rückseite (6-fach | 250V / 16A | 19" | IP20) - in schwarz

  • PROFIversal PA 6-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit beleuchteten Netzschalter auf der Rückseite und mit Schutzkontakt-Winkelstecker
  • NEUTRIK PowerCon Eingangsbuchse auf der Rückseite
  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6 Stück
  • Spannung: 250 V | 16A
  • Universelle Befestigungsmöglichkeit
  • 45° verdrehter Zentraleinsatz
  • Zuleitung H05VV-F3G1,5mm²
  • Aderquerschnitt: 1,5 mm²
  • Werkstoffgüte: Aluminium
  • Material aus Metall
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.620000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.