Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP Abdeckrahmen 5-fach HK07 PURE (370,8 x 86 x 9,5 mm | IP20 | Klemmbefestigung) - in reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KOPP Abdeckrahmen 5-fach HK07 PURE (370,8 x 86 x 9,5 mm | IP20 | Klemmbefestigung) - in reinweiß
KOPP Abdeckrahmen 5-fach HK07 PURE (370,8 x 86 x 9,5 mm | IP20 | Klemmbefestigung) - in reinweiß
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-407229008
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     407229008
EAN/GTIN:
     4008224661812
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

KOPP 407229008 - Abdeckrahmen 5-fach HK07 PURE (370,8 x 86 x 9,5 mm | IP20 | Klemmbefestigung) - in reinweiß

  • Abdeckrahmen 5-fach im Design HK07 PURE
  • Passend für: senkrechte Installation | waagrechte Installation
  • Befestigungsart: Klemmbefestigung
  • Geeignet für Schutzart: IP20
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ausführung der Oberfläche: glänzend
  • Oberfläche: unbehandelt
  • Halogenfrei: Ja
  • Geeignet für Unterputz-Installation
  • Ohne Montagerahmen
  • Ohne Klappdeckel | Beschriftungsfläche
  • Maße (HxBxT): 370,8 x 86 x 9,5 mm
  • Farbe: Reinweiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.092000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,12*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 23,01*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.