Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP 226505044 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 5,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP 226505044 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 5,00m
KOPP 226505044 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 5,00m
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-226505044
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226505044
EAN/GTIN:
     4008224634663
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
kaltgeräte-zuleitung 5m

KOPP 226505044 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 5,00m

  • Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade
  • Kompatibel mit: GST18 beidseitig
  • Nennspannung: 250V
  • Nennstrom: 16A
  • H05VV3G1,5 mm²
  • Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm²
  • Ader-Zahl: 3
  • Schutzart: IP44
  • Steckverbindersystem nicht systemgebunden
  • Ohne Schnurschalter und Spiralleitung
  • Länge: 5,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.537000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,55*
€ 31,46*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 36,26*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.