Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP 226503042 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 3,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP 226503042 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 3,00m
KOPP 226503042 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 3,00m
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-226503042
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226503042
EAN/GTIN:
     4008224634649
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
kaltgeräte-zuleitung 3m

KOPP 226503042 - Verbindungsleitung (Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 3,00m

  • Kaltgerätestecker auf Kaltgerätestecker gerade
  • Kompatibel mit: GST18 beidseitig
  • Nennspannung: 250V
  • Nennstrom: 16A
  • Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm²
  • Ader-Zahl: 3
  • Schutzart: IP44
  • Steckverbindersystem nicht systemgebunden
  • Ohne Schnurschalter und Spiralleitung
  • Länge: 3,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.355000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 24,12*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 26,82*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.