Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)
Artikel-Nr.:
     5289-GUI-TM440/2X0,5
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     TM440/2x0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenelement
Bühnenpodest
bühnenpodest

GUIL TM440/2x0,5 - TM440 Bühnenelement (2.000 x 500 mm | 21mm dicke Multiplexplatte | max. 1.200 kg/m² | Indoor & Outdoor)

GUIL TM440 Bühnenelemente bieten die beste Lösung für jede Art von Veranstaltung.
Von kleinen Performance-Ensembles bis zu großen Bühnen mit der Möglichkeit mehrerer Konfigurationen für permanente (Innen-) und temporäre Installationen (Podien, Konzerte, Theater, Ausstellungen, Musikhallen, usw.)

Dank ihrer wetterbeständigen Multiplexplatte aus 100% Birkenholz und Ihres Aluminiumrahmes eignen sich die TM440-Decks sowohl für Indoor- als auch für Outdoor-Events.
Diese Eigenschaften machen GUIL-Decks zur besten Option für Anwendungen, bei denen eine hohe Tragfähigkeit und ein schnelles und einfaches Auf- und Abbauen erforderlich sind.

Das TM440-Deck ist witterungsbeständig und besteht aus einem stabilen, extrudierten Aluminiumrahmen und einer rutschfesten 21mm starken (15 Lagen) Phenolharz-Sperrholzplatte aus Birkenholz (Marke WISA) mit versiegelten Kanten.

Technische Daten:

  • Maße Bühnenelement: 2.000 x 500 mm
  • Belastbarkeit: max. 1.200 kg/m² (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Material: 21mm starke Multiplexplatte aus Birkenholz (15 Lagen) mit versiegelten Kanten
  • Oberfläche: Rutschfeste Phenolharzbeschichtung
  • Rahmen: Extrudierter Aluminiumrahmen
  • Witterungsbeständig: Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Aufnahme Füße: 50 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • incl. 2x Zwischenverbinder (TMU-01 + TMU-02)
  • Zertifiziert nach DIN 15921: 2015 - 09
  • Lagerhöhe: 100 mm
  • Gewicht: ca. 27,0 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
27.000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.