Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCOM CR3-ABAD - Laderegal für 6x Endgeräte passend für d43 / d63 / i63 / d81 / d83 Handsets (nur Ladung) - in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASCOM CR3-ABAD - Laderegal für 6x Endgeräte passend für d43 / d63 / i63 / d81 / d83 Handsets (nur Ladung) - in weiß
ASCOM CR3-ABAD - Laderegal für 6x Endgeräte passend für d43 / d63 / i63 / d81 / d83 Handsets (nur Ladung) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-ASC-CR3-ABAD
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     CR3-ABAD
EAN/GTIN:
     k.A.

ASCOM CR3-ABAD - Laderegal für 6x Endgeräte passend für d43 / d63 / i63 / d81 / d83 Handsets (nur Ladung) - in weiß

  • Laderegal für 6x Endgeräte
  • Passend für ASCOM d43 (DH6) / d63 (DH7) / i63 (WH2) / d81 (DH5) / d83 (DH8) Handsets (nur Ladung)
  • Ladezustand wird im Display des Handsets angezeigt
  • Lädt sechs Mobilteile gleichzeitig auf
  • Ladestrom: Bis zu 0,65 A (wird vom Handset gesteuert)
  • Ladezeit der Handsets ca. 3 Stunden
  • Spannung: 100-240 VAC | 0,7A | 50/60 Hz
  • incl. C13 Kaltgerätestecker
  • Maße: 453 x 156 x 98 mm
  • Gewicht: ca. 1,60 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.900000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,60*
€ 574,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,01*
€ 558,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.