Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoffpumpe Visco-Flomat 200/2 - mit Druckschalter, 230 V, 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoffpumpe Visco-Flomat 200/2 - mit Druckschalter, 230 V, 550 W
Schmierstoffpumpe Visco-Flomat 200/2 - mit Druckschalter, 230 V, 550 W
Artikel-Nr.:
     5272-78572
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8572
EAN/GTIN:
     4052886251898
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Dosierpumpe für Schmierstoffe
Pumpe für Schmierstoffe
Zahnradpumpe, dadurch gute Förderleistung mit hohen Druckwerten, Pulsationsfreiheit, gleichmäßige Strömung Pumpenkörper aus druckgegossenem Aluminium Zahnräder aus Sinterstahl, Innenform mit Spezialprofil mechanische Abdichtung auf der Motorwelle mit pumpenseitigem Zugriff im Pumpenkörper integrierte Bypass-Leitung Pumpe schaltet beim Öffnen der Pistole automatisch ein (Nach der Abgabe läuft die Pumpe noch einige Sekunden nach, um Nachfüllen zu können. Danach schaltet sie automatisch ab.) Anschluss beidseitig 1" IG geeignet für Öle bis 2000 cSt, entspricht ca. SAE 140 bei 20 °C Fördermenge: 9 l/min Förderdruck (max): 12 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,69*
€ 621,29*
Lager 5272
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 642,36*
€ 727,34*
€ 4,95*
ab € 955,06*
€ 1.057,41*
Frei Haus
ab € 956,20*
€ 1.057,41*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,49*
€ 855,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,36*
€ 764,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.