Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassschrank 14/20 mit Fassregal 360 - und Stahlwanne 65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassschrank 14/20 mit Fassregal 360 - und Stahlwanne 65 l
Fassschrank 14/20 mit Fassregal 360 - und Stahlwanne 65 l
Fassschrank 14/20 mit Fassregal 360 - und Stahlwanne 65 l
Artikel-Nr.:
     5272-711569
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11569
EAN/GTIN:
     4052886438718
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Fässern mit wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510 In diesem Fassschrank können Fässer mit 60 Litern und 200 Litern sicher gelagert werden. Der Schrank ist ausreichend groß dimensioniert, um mit einer Handpumpe zu arbeiten oder für das Handling der Fässer. Der zusätzliche Wannenboden im oberen Bereich bietet Platz für Kleingebinde. Fassschrank 14/20 hochwertige Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035) abschließbare Türen mittels Zylinderschloss Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung in Schrankdecke besteht eine Anschlussmöglichkeit (NW75) für eine externe Entlüftungsanlage Dokumententasche in Türinnenseite Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt Bodenauffangwanne aus Stahl Fassregal 360 mit 2 Lagerebenen (Fassauflagen für 2 x 3 x 60 l Fass liegend) Anlieferung des Schranks erfolgt komplett montiert und sofort einsatzfähig Außenmaße (LxBxH): 1400 x 840 x 1950 mm Auffangvolumen Bodenwanne: 65 l Kapazität: 6 Fässer á 60l liegend Gewicht: 165 kg
Weitere Suchbegriffe: Fass-Schrank, Fassschrank, cemo fassregal, fassregal, Schrank für Fässer, Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Fassdepot; 11569; CEMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.617,58*
€ 1.786,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.955,00*
€ 2.135,58*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,94*
€ 2.126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,02*
€ 2.107,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,07*
€ 2.021,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,13*
€ 1.971,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,58*
€ 1.924,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.