Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Entsorgungsbehälter mit SoundGard™ - Kapazität 34,0 Liter, rot, fußbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Entsorgungsbehälter mit SoundGard™ - Kapazität 34,0 Liter, rot, fußbetrieben
Öl-Entsorgungsbehälter mit SoundGard™ - Kapazität 34,0 Liter, rot, fußbetrieben
Artikel-Nr.:
     5272-16522
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09308RD
EAN/GTIN:
     0697841127166
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Für die Entsorgung ölgetränkter Lappen und zur Vermeidung von Bränden durch Funkenstreu oder Selbstentzündung: Der Deckel bleibt geschlossen, wenn er nicht verwendet wird, um den Inhalt von Feuerquellen zu isolieren und den verfügbaren Sauerstoff zu begrenzen. Die runde Konstruktion und der erhöhte Boden ermöglichen die Luftzirkulation um den Behälter herum, um die Wärme zu verteilen und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost zu reduzieren. Eine robuste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung sorgt für chemische Beständigkeit. • mit SoundGard™ Stil: verringert die Geräuschkulisse beim Schließen in ruhigen Arbeitsumgebungen • schwenkbarer Tragegriff für Portabilität • Warnschild mit Piktogrammen reduziert Fehlkommunikation • FM-zertifiziert; erfüllt die TÜV-Anforderungen • mit selbstschließender Abdeckung Außenmaße: Ø 354 x 464 mm Kapazität: 34,0 Liter Gewicht: 5,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter rot stahl, sammelbehälter, sammelbehälter stahl, Öl-Entsorgungsbehälter; Entsorgungsbehälter; JCN09308RD; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,99*
€ 117,80*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 154,80*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.