Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, rot, 105 g, für Nadeldrucker/Hand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, rot
Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     518-505-1022252
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     505-1022252
EAN/GTIN:
     4011810505186
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten

Tyvek® Schlaufenetiketten 2225 rot - Robuste und widerstandsfähige Etiketten mit hoher Reißfestigkeit für längerfristige Beschriftungen

  • Etikettenformat: 220 x 25,4 mm
  • Farbe: rot
  • Material: Tyvek® - HDPE-Faservlies
  • Materialstärke:105 g/m²
  • Ausrüstung: beidseitiger Führungslochrand
  • Drucker: Nadeldrucker
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: besonders reißfest, witterungsbeständig
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten im Stapel (leporellogefalzt)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseletiketten, Streifenetiketten, Drahtetiketten, Nadeldruckeretiketten, Baumetiketten, Strauchetiketten, EL220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03953* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,63*
€ 73,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.