Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücksendeumschläge 120 x 176 mm, recycling-blau, nassklebend, mit Druck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Artikel-Nr.:
     518-429-102421
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-102421
EAN/GTIN:
     4011810429321
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Rücksendeumschläge SO 120 x 176 mm - blau - für die Durchführung von Briefwahlen. In diese Umschläge können die etwas kleineren Stimmzettelumschläge eingesteckt und zur Stimmenauszählung zum Wahlbüro gesendet werden. Die Rücksendeumschläge sind vorgedruckt, es müssen lediglich noch Adressetiketten mit der Adresse des Wahlbüros aufgeklebt werden.

  • Format: Sonderformat 120 x 176 mm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Umschlagpapier: Recycling blau (bei farbigen Recyclingumschlägen können Farbschwankungen auftreten)
  • Papiergewicht: 75 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4,4 g
  • Seitenklappen: innen liegend
  • Verschlussklappe: Trapezschnitt gerundet / Dreieckschnitt
  • Klebung: nassklebend
  • Druck: schwarz, Text Briefwahlen, Rücksendeumschlag, Antwortlogo der Deutschen Post AG
  • Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefumschlag blau gummiert, briefhülle, briefhülle blau, Wahlbriefumschläge, Briefwahlumschläge, Wahlumschläge, Betriebsratswahlen, Kommunalwahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Aufsichtsratswahlen, Rücksendeumschläge, Briefwahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 55,62* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,75*
€ 96,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,23*
€ 82,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,55*
€ 79,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.