Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Startnummern 2521, 120 g, 250 x 210 mm, weiß, 4fach Eckenlochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex Startnummern 2521
pretex Startnummern 2521
pretex Startnummern 2521
Artikel-Nr.:
     518-424-131254
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     424-131254
EAN/GTIN:
     4011810424715
Suchbegriffe:
Startnummern
startnummern

pretex® 30.120 Startnummern 2521 aus nassfestem Spezialpapier mit Befestigungslöchern zur Befestigung mit Sicherheitsnadel an Trikots der Sportler*innen. Die Startnummern sind einfach zu bedrucken, handelsübliche Laserdrucker reichen aus. Sie bieten eine attraktive Plattform für Sponsorenwerbung.

  • Format: 250 x 210 mm
  • Basispapier: pretex® 30.120 - digital - wetterfest
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: 120 g/m²
  • Ausstattung: 4fach Lochung an den Ecken zur Befestigung mit Sicherheitsnadeln am Trikot
  • Besonderheiten: nassfest, nicht reißfest, aber robuster als normale Kopierpapiere
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker und Offsetdrucker (nicht für Tintenstrahldrucker)
  • Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® Typ 30 -digital- ist ein für den Laserdruck optimiertes Spezialpapier aus einer Mischung von Naturfasern und einem kleinen Anteil von Synthesefasern. Die synthetischen Bestandteile im Papier sorgen für gute Stabilität. pretex Typ 30 -digital- ist daher wesentlich robuster als normale Papiere. Eine Imprägnierung macht dieses Papier nassfest.

Die Startnummern sind mit an den vier Ecken mit Befestigungslöchern versehen und werden mittels Sicherheitsnadeln an Trikots der Sportler*innen befestigt.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von pretex® werden keine umweltschädigenden Stoffe und keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Nassfestigkeit sollte das Spezialpapier nicht dem Altpapier zugeführt werden. Kleinere Mengen werden über den Hausmüll entsorgt.

Bedrucken

pretex® Typ 30 -digital- wird von allen Laserdruckern auf Trockentonerbasis sehr gut verarbeitet. Es sind in der Regel keine besonderen Einstellungen der Druckertreiber zu beachten. Für InkJet-Drucker ist das Spezialpapier nicht geeignet.

Typische Anwendungsbereiche

  • Lauftreffs
  • Marathonläufe
  • Cityläufe
  • Querfeldeinläufe
Weitere Suchbegriffe: Crosslauf, Marathonlauf, Sportveranstaltungen, Vereinsbedarf, Sportevents, Runnerevents, Stadtlauf, Laufwettbewerbe, Wettkämpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,1398* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,07*
€ 125,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,49*
€ 121,96
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 95,01*
€ 113,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,34*
€ 108,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,90*
€ 83,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.