Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

laserFOL 120 yellow, Laserfolien, DIN A4, beidseitig gelb (HKS3), 120 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL 120 DIN A4, gelb, 100 Blatt
laserFOL 120 DIN A4, gelb, 100 Blatt
laserFOL 120 DIN A4, gelb, 100 Blatt
laserFOL 120 DIN A4, gelb, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-305-120501
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     305-120501
EAN/GTIN:
     4011810306165
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL 120 yellow sind gelb eingefärbte Polyesterfolien. Das Druckmedium ist für den Einsatz in Druckern auf der Basis von Trockentoner entwickelt und bietet gute Laufeigenschaften bei einer hervorragenden Druckqualität. Die Folien sind widerstandsfähig, reißfest und witterungsbeständig. Sie werden dort eingesetzt, wo wichtige Informationen sichtbar sein und Aufmerksamkeit erregen müssen.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Basismaterial: Polyester
  • Farbe: gelb (ca. HKS3)
  • Materialstärke: ca. 120 µm
  • Materialgewicht: ca. 135 g/m²
  • Ausrüstung: antistatisch ausgerüstet für besseres Einzugsverhalten
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: Folienschreiber, Bleistifte, Kugelschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, ölfest
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

laserFOL 120 farbig sind reißfeste, witterungsbeständige und belastbare Polyesterfolien. Die Folien können mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden und lassen sich mit ausgewählten Schreibgeräten auch manuell beschreiben.

Die nass- und reißfesten Laserfolien finden dort Anwendungen, wo Papier an Grenzen stößt. Ihre Stärken haben die Folien im Außenbereich, weil sie Wind und Wetter widerstehen.

Umweltinformationen

Die farbigen Laserfolien bestehen aus Polyester. Dieser Kunststoff verhält sich in der Umwelt neutral, wird aber biologisch nicht abgebaut. Das Material hat den Recyclingcode 7 - andere Kunststoffe. Die Folien gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden.

Anwendungsidee

  • Warnschilder
  • Preis- und Produktauszeichnung im Außenbereich
  • Ordnungsschilder
  • Bedienungsanleitungen
  • Quartierschilder
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, kopierfolien a4, farblaserfolie, PET-Folien, Laserfolien, Kopierfolien, Beschilderung, Quartierschilder, POS-Schilder, OutDoor Beschilderung, Wegweiser, farbige Laserfolien, Hinweisschilder, Warnschilder, Logistikschilder, Preisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7324* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,45*
€ 123,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,33*
€ 120,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,76*
€ 103,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,24*
€ 87,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.