| |
|
| Artikel-Nr.: 518-302-3451655 Herst.-Nr.: 302-3451655 EAN/GTIN: 4011810302259 |
| |
|
| | |
| LASER PERFO 160 74/210 hellgelb - perforierter, farbiger Laserkarton für Lagerorganisation, Kommissionierung, Produktionssteuerung, Logistikaufgaben, … - Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Papierfarbe: hellgelb
- Papiergewicht: 160 g/m²
- Perforation:3 x vorperforiert
- Format getrennt: 4 x 74,25 x 210 mm
- Perforationsart: Schnitt-/Stegperforation
- Drucker: Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker (S/W und Farbe)
- Verkaufseinheit: 250 Blatt im Karton
Produktinformationen LASER PERFO 160 ist ein farbiger, perforierter Universalkarton. Die Blätter sind mit einer Schnitt-/Steg-Perforation versehen. Entlang der Perforationslinie kann der Karton nach dem Druck leicht getrennt werden. Bedrucken LASER PERFO 160 farbig kann mit allen Bürodruckern, Kopiergeräten oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Beidseitiges Bedrucken ist möglich. Wir empfehlen aber perforierte Papiere nicht im Duplexdruck zu bedrucken. Wenn der Farbkarton farbig bedruckt werden soll, empfehlen wir Drucktests. Anwendungshinweise Wir empfehlen perforierte Papiere entlang der Perforation zu falten, bevor die Abschnitte abgetrennt werden. So können die Abschnitte sauber abgetrennt werden. Typische Anwendungen - Organisation von Produktionsabläufen
- Logistikaufgaben
- Lagerverwaltung und Kommissionierung
- Lagerverwaltung
- Fertigungssteuerung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, farblaserpapier a4 160g, farblaser papier, farblaserpapier a4, perforiert, Schnitt-/Steg-Perforation, Perforation, Laserpapiere, Kopierpapiere, VDA-Karten, KLT-Karten, Lagerkarten, Organisationspapier, Komissionierpapier, Lagerorganisation, Vertriebsorganisation, Logistik, creativLASER_PERFO |
| | |
| |