Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 90,27 L, WS: 53mm, 1 St./VE, 690x445x560mm(AM), 590x340x450mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 90,27 L, WS: 53mm, 1 St./VE, 690x445x560mm(AM), 590x340x450mm(IM)
Bio-Styroporbox 90,27 L, WS: 53mm, 1 St./VE, 690x445x560mm(AM), 590x340x450mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2075
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2075
EAN/GTIN:
     4049428010792
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 90,27 L, WS: 53mm, 1 St./VE, 690x445x560mm(AM), 590x340x450mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 690 x 445 x 560mm
  • Innenabmessung ca. 590 x 340 x 450 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 53 mm
  • Volumen 90,27 Liter
  • Gewicht 1520 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 1 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 1 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox90Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2069
ab € 23,77*
Ähnlich
verpackung24
2070
ab € 13,11*
Ähnlich
verpackung24
2071
ab € 24,04*
Ähnlich
verpackung24
2074
ab € 20,20*
Ähnlich
verpackung24
2076
ab € 28,11*
Ähnlich
verpackung24
2073
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.