Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 5,93 L, WS: 37mm, 21 St./VE, 320x255x205mm(AM), 240x190x130mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 5,93 L, WS: 37mm, 21 St./VE, 320x255x205mm(AM), 240x190x130mm(IM)
Bio-Styroporbox 5,93 L, WS: 37mm, 21 St./VE, 320x255x205mm(AM), 240x190x130mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2058
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2058
EAN/GTIN:
     4049428010624
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 5,93 L, WS: 37mm, 21 St./VE, 320x255x205mm(AM), 240x190x130mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 320 x 255 x 205 mm
  • Innenabmessung ca. 240 x 190x 130 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 37 mm
  • Volumen 5,93 Liter
  • Gewicht 202 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 21 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 21 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box 5,93 l, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox5Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 84 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 105 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 126 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 189 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 210 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 231 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,90*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 3,18*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 4,28*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,49*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 3,04*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,87*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 4,11*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.