Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox 4,70 Liter, WS: 30mm, 29 St./VE, 330x200x185mm(AM), 270x140x125mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styroporbox 4,70 Liter, WS: 30mm, 29 St./VE, 330x200x185mm(AM), 270x140x125mm(IM)
Styroporbox 4,70 Liter, WS: 30mm, 29 St./VE, 330x200x185mm(AM), 270x140x125mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-16122
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     16122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur

  • Aussenabmessung: 330 x 200 x 185 mm
  • Innenabmessung: 270 x 140 x 125 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 30 mm, VPE: 29 Stück

Bitte beachten: Nur als Vielfaches von 29 bestellbar.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 4,7l, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierboxen, Styropor, Styroporboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 14.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 58 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 87 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 145 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 174 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 232 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 290 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 319 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 464 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 14500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.