Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox 20,00 Liter, WS: 30mm, 48 St./VE, 395x295x315mm(AM), 335x235x255mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styroporbox 20,00 Liter, WS: 30mm, 48 St./VE, 395x295x315mm(AM), 335x235x255mm(IM)
Styroporbox 20,00 Liter, WS: 30mm, 48 St./VE, 395x295x315mm(AM), 335x235x255mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-11675
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     11675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Styropor Box 395x295x315

  • Aussenabmessung ca. 395x295x315mm
  • Innenabmessung ca. 335x235x255mm
  • Wand-/Bodenstärke: 30 mm
  • Volumen 20 Liter
  • Farbe weiß
  • VE (Palette) = 48 Stück

Bitte beachten: nur volle Paletteneinheiten à 48 Stück möglich!

    Menge zu groß?

    Kartonmenge finden Sie unter 514A-11675-K

Weitere Suchbegriffe: styropor box 20 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox20Liter, 20Liter, StyroporBox, Styroporbox15Liter, Styroporbox25Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 144 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 912 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
11675-K
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.