Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal VX 8618.812 Kabelkanal
Rittal VX 8618.812 Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     513-8618812
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618812
EAN/GTIN:
     4028177922815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922815
Herstellerartikelnummer:
8618812
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618812
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618812, VX Profil zur Kabeleinführung, hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618812
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 35,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,80*
€ 35,33*
2 Tage
5
pro Paket
€ 6,40*
ab € 27,66*
€ 36,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,97*
€ 36,84*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619430
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.