Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI® SYNCHROFLEX Zahnriemen 6AT3/1011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12300563-6
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     12300563-6
EAN/GTIN:
     4061236200974
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen sind ein unverzichtbares Element in modernen Antriebssystemen, die eine präzise und zuverlässige Kraftübertragung erfordern. Bekannt für ihre Effizienz und Genauigkeit, spielen Zahnriemen eine entscheidende Rolle in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, von der Automatisierungstechnik bis hin zur Fertigungsindustrie. Unsere Zahnriemen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und in verschiedenen Größen und Spezifikationen verfügbar, einschließlich der passenden Zahnriemenräder, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Wir bieten unseren Kunden verschiedene Zahnriemenprofile wie AT, T-DL, K und T an, um eine optimale Anpassung an diverse Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
b = Breite (mm)::
6 mm
Profil::
AT
Teilung::
3
Zähnezahl::
337
Zugstrang::
Steel
Performance::
High
Grundmaterial::
PU
Gewicht (kg)::
0,95
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Antriebsriemen Zahnriemen kaufen keilriemen synchroflex zahnriemen zahnriemen at5 at10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.