Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranpuffer 200x160 70ShoreA M20 1 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12171355
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12171355
EAN/GTIN:
     4061236340717
Suchbegriffe:
Kranpuffer
Kranpuffer sind unverzichtbare Gummipuffer, die als elastische Anschläge zur präzisen Stoßdämpfung mit definierten Eigenschaften fungieren. Die Stoßabsorption und Federwirkung dieser Anschläge werden durch das Elastomer gesteuert, was eine effektive Reduzierung von Einfederung und Dämpfung gewährleistet. Unser Sortiment umfasst verschiedene Kategorien mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten und Elastomerbereichen wie Naturkautschuk (NR) und Polyurethan (PUR). Unsere Kranpuffer bieten eine Vielzahl von Montageoptionen, darunter quadratische Montageplatten und verschiedene Gewindeoptionen. Sie finden typischerweise Verwendung an Laufkränen, dienen aber auch als Anschläge an großen Türen, Toren und Lkw-Laderampen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Höhe:
50 mm
Härte (Shore):
70
Gewinde:
M10
Gewindelänge:
-10 mm
Material (Puffer):
NR
Material (Gewinde):
Stahl
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Kran-Gummi-Puffer; Gummi; Puffer; Gummipuffer; Gummi-Puffer; Gummimetall; Schwingung; Dämpfer; Shore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.