Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie ECO, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,042 mm (8781739)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie ECO, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,042 mm (8781739)
TAP Luftpolsterfolie ECO, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,042 mm (8781739)
Artikel-Nr.:
     505-8781739
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     6102000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie ECO, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,042 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 150 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transprot und Versand
(6102000/400x5)

Noppendurchmesser: 10 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 5mx40cm, großnoppen-luftpolsterfolie, tap luftpolsterfolie, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102042100100
ab € 110,14*
Sonstiges
TAP
102042050100
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.