Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Musterbeutel M14, 140 x 50 x 300 mm, gelocht, weiß (8776230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyvek Musterbeutel M14, 140 x 50 x 300 mm, gelocht, weiß (8776230)
Tyvek Musterbeutel M14, 140 x 50 x 300 mm, gelocht, weiß (8776230)
Artikel-Nr.:
     505-8776230
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     67170
EAN/GTIN:
     4026283560891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack
Tyvek Musterbeutel M14, 140 x 50 x 300 mm, gelocht, weiß
55 g/qm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig
beinhaltet: 200 Stück
(67170)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: tyvek musterbeutel, musterbeutel, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bong
00067169
ab € 187,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.