| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8756207 Herst.-Nr.: 04964-00030-00 EAN/GTIN: 4005800012846 |
| | |
|
| | |
| tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 25 mm x 50 m reißfester Gewebeträger, beidseitig mit Kautschukklebmasse beschichtet, lässt sich leicht von sauberen und spaltfesten Oberflächen entfernen, Farbe: weiß (04964-30-00 / 04964-00030-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Spezial-Klebemittel, Doppelseitige Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 16,40* | € 24,22* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 20,12* | € 29,87* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 31,53* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 33,08* | € 41,07* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,96* | € 53,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7792* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|