| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8749643 Herst.-Nr.: 04964-00033-00 EAN/GTIN: 4005800012235 |
| | |
|
| | |
| tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 38 mm x 50 m reißfester Gewebeträger, beidseitig mit Kautschukklebmasse beschichtet, lässt sich leicht von sauberen und spaltfesten Oberflächen entfernen, Farbe: weiß (04964-33-00 / 04964-00033-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m x 38mm weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Spezial-Klebemittel, Doppelseitige Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 4,60* | ab € 24,62* | € 33,79* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 30,40* | € 46,51* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 30,33* | € 49,11* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,22* | € 54,49* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 59,40* | € 78,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,188* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|