Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, weiß (8710946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, weiß (8710946)
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, weiß (8710946)
Artikel-Nr.:
     505-8710946
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005492
EAN/GTIN:
     4003928015862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, weiß
---------------- für den Markt: D / L / A ----------------
100 g/qm, mit Fenster links, 110 x 220 mm, mit Innendruck
grau gepunktet, Großpackung
beinhaltet: 500 Briefumschläge
(30005492)

elepa - rössler Kuvert

Maße Fenster: 45 x 90 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30003811
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.