Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Prospekt-Bodenständer "DDFIL7S", 7 Fächer, aus Metall (74800164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Prospekt-Bodenständer "DDFIL7S", 7 Fächer, aus Metall (74800164)
ALBA Prospekt-Bodenständer "DDFIL7S", 7 Fächer, aus Metall (74800164)
Artikel-Nr.:
     505-74800164
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DDFIL7S
EAN/GTIN:
     3129710011605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
ALBA Prospekt-Bodenständer "DDFIL7S", 7 Fächer, aus Metall
aus Drahtmetall, Kapazität pro Fach: 400 Blatt á 80 g/m2,
DIN A4, wird teilmontiert geliefert, mit Befestigungs-
material, Maße: Durchmesser: 380 mm, (H)1.500 mm, (B)240 mm,
(T)30 mm, Gewicht: 8,5 kg, Farbe: metallgrau
(DDFIL7S)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 97,13*
€ 127,31*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 95,87*
€ 127,31*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.