| |
|
| Artikel-Nr.: 505-58081547 Herst.-Nr.: 43-0900 EAN/GTIN: 4024591001808 |
| | |
|
| | |
| RS Office Bodenschutzmatte "Ecogrip Solid", 900 x 1.200 mm Material: Polycarbonat, Oberfläche strukturiert, schwer entflammbar nach DIN 4102, Stärke: 2,1 mm, transparent, Unterseite mit Ankernoppen, geeignet für Teppichböden (43-0900) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatten, Teppich |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,15* | € 43,69* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,54* | € 43,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 35,17* | € 45,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,85* | € 49,00* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,36* | € 53,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|