Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, schwarz (53600056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, schwarz (53600056)
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, schwarz (53600056)
Artikel-Nr.:
     505-53600056
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4062191101191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel 120cm schwarz
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, schwarz
geeignet für Freizeit und besonders Sport, universell
einsetzbar, Material:100% Polyester
beinhaltet: 2 Paar
(10119)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, Bekleidungs-Zubehör, Schnürsenkel, flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO
10118
ab € 0,66*
Sonstiges
HARO
10120
ab € 0,63*
Sonstiges
HARO
10121
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.