Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgleiter
>
Artikel
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 35 mm, weiß (53500209)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-53500209
Hersteller:
KLEIBER
Herst.-Nr.:
52004
EAN/GTIN:
4009691520046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 35 mm, weiß
selbstklebend, verhindert Kratzer oder Dellen an Möbeln,
Fußböden, Wänden, usw., Folie auf der Rückseite abziehen
und ankleben, Material: 100% Polyester
Inhalt: 16 Stück
(52004)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Schränke
>
Filzgleiter
Weitere Suchbegriffe:
Möbelgleiter
,
filzgleiter 35mm weiß
,
filzgleiter
,
filzgleiter weiß
,
Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 22 mm, schwarz (53500208)
KLEIBER
52003
ab € 0,87*
Sonstiges
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 22 mm, weiß (53500211)
KLEIBER
52006
ab € 0,87*
Sonstiges
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 28 mm, weiß (53500210)
KLEIBER
52005
ab € 0,95*
Sonstiges
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 35 mm, braun (53500212)
KLEIBER
52007
ab € 1,12*
Sonstiges
KLEIBER Filzgleiter, Durchmesser: 35 mm, schwarz (53500206)
KLEIBER
52001
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen