Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22225266 Herst.-Nr.: BS08-62055 EAN/GTIN: 4017538074454 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S Patchkabelverlängerung, Kat. 6A, schwarz 5,0 m, S/FTP, mit Kat. 7 Rohkabel, PIMF, Halogenfrei, RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung, Belegung: TIA/EIA 568 B, Schirmung: Alu Folie 0,025 mm / 80 x 0,12 mm, Kabelaufbau: AWG 26/7, Adern-Material: Kupfer, Stecker vergoldet (BS08-62055) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel-Verlängerungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,90* | € 8,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,53* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,51* | € 13,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,56* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|