Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Rollbandmaß, Länge: 8,0 m, metrisch / inch (11650315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Rollbandmaß, Länge: 8,0 m, metrisch / inch (11650315)
HEYCO Rollbandmaß, Länge: 8,0 m, metrisch / inch (11650315)
Artikel-Nr.:
     505-11650315
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01840800000
EAN/GTIN:
     4024089367263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
HEYCO Rollbandmaß, Länge: 8,0 m, metrisch / inch
mit Softgrip, Gehäuse aus Metall, Nylon beschichtet,
Stopfunktion, Magnete, Gürtelclip, Gewicht: 470 g,
Maße: (B)100 x (T)90 x (H)45 mm
(01840800000)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, taschenbandmass, taschenbandmaß heyco, Mess-Werkzeuge, Maßbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01840500000
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.