Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0, Molybdän/Vanadium (11650247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0, Molybdän/Vanadium (11650247)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0, Molybdän/Vanadium (11650247)
Artikel-Nr.:
     505-11650247
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04511000080
EAN/GTIN:
     4024089165562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0, Molybdän/Vanadium
Länge Klinge: 60 mm, Länge Gesamt: 140 mm, Gewicht: 45 g,
Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze,
mit 2K Kunststoffheft, Querbohrung / Loch im Kunststoffheft,
DIN 5262/ISO 8764-2
(04511000080)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04511000180
ab € 4,97*
Sonstiges
Heyco
04511000280
ab € 4,99*
Sonstiges
Heyco
04511001080
ab € 4,20*
Sonstiges
Heyco
04511002080
ab € 5,33*
Sonstiges
Heyco
04511003080
ab € 8,80*
Sonstiges
Heyco
04511004080
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.