Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cartrend Caravan-Dachschutzplane, (B)3,0 x (L)8,0 m (11580693)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cartrend Caravan-Dachschutzplane, (B)3,0 x (L)8,0 m (11580693)
cartrend Caravan-Dachschutzplane, (B)3,0 x (L)8,0 m (11580693)
Artikel-Nr.:
     505-11580693
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     10259
EAN/GTIN:
     4038373055798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Caravan Schutzhülle
caravan schutzhülle
cartrend Caravan-Dachschutzplane, (B)3,0 x (L)8,0 m
aus 3-lagigem Vliesstoff 160 g/qm, UV-stabilisiert,
mit Nylon-Spannbändern zur Fixierung am Wohnwagen/
Caravan, Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche
(10259)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Caravan- & Camping-Zubehör, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cartrend
10249
ab € 154,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.