Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Web-IO, 4.0 Digital, 1 x 230V In, 1 x Relais Out (11185064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T Web-IO, 4.0 Digital, 1 x 230V In, 1 x Relais Out (11185064)
W&T Web-IO, 4.0 Digital, 1 x 230V In, 1 x Relais Out (11185064)
Artikel-Nr.:
     505-11185064
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     57732
EAN/GTIN:
     4010344577324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
W&T Web-IO, 4.0 Digital, 1 x 230V In, 1 x Relais Out
Schaltsignale über TCP/IP-Ethernet steuern, überwachen,
erfassen, 1 Schalteingang: digitaler Input in 230V Technik,
32 Bit Ereigniszähler, 1 Schaltausgang: potentialfreier
Output für 230 V Netzspannung, Schaltströme bis max 16A
(57732)

Hinweis: Installation ausschließlich durch elektrotechnische
Fachkraft!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Server & Gateways, Web-IO digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.