Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T USB 2.0 Hub für industrielle Anwendungen, 4 Port (11130232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T USB 2.0 Hub für industrielle Anwendungen, 4 Port (11130232)
W&T USB 2.0 Hub für industrielle Anwendungen, 4 Port (11130232)
Artikel-Nr.:
     505-11130232
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     33601
EAN/GTIN:
     4010344336013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hub w&t
W&T USB 2.0 Hub für industrielle Anwendungen, 4 Port
für Hutschienenmontage vorgesehen, 4 x USB-A Kupplung
Multi-TT USB Architektur für maximalen Datendurchsatz an
allen Downstream Ports, 500mA Stromversorgung je Port,
lauffähig ab Windows 98SE, Linux ohne zusätzliche Treiber,
Maße: (B)22x(T)105x(H)75 mm, Kunststoffgehäuse, blau (33601)
Lieferumfang: USB Hub, USB Anschlusskabel, Anleitung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: USB Hubs, USB 2.0 Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11023
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.