Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dreifach-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 658 mm (11117885)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Dreifach-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 658 mm (11117885)
LogiLink Dreifach-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 658 mm (11117885)
Artikel-Nr.:
     505-11117885
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0174
EAN/GTIN:
     4052792071207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
LogiLink Dreifach-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 658 mm
Tragkraft: je 7 kg, aus schwarzem Stahl, mit Smartphone-
Halterung, für Monitore 43,18 cm (17") bis 68,58 cm (27"),
Neigung: - 45 Grad / + 45 Grad, Schwenkdung: - 90 Grad /
+ 90 Grad, Drehung: - 180 Grad / + 180 Grad
(BP0174)

unterstützt VESA Standard 75 x 75, 100 x 100 mm,
inkl. Befestigungsmaterial

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 53,09*
€ 60,67*
€ 5,90*
ab € 44,44*
€ 68,28*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.