| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117203 Herst.-Nr.: CPV0068 EAN/GTIN: 4052792061666 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Installationskabel, Kat.7A, S/FTP, 25 m, Simplex Ring, Farbe: gelb, 4 x 2 AWG23, PIMF, 1.200 MHz, OFC, ISO/IEC 11801 & IEC 61156-5, EN50173, EN50288, EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse B2ca-s1a,d0,a1, LSZH Außenmantel mit 7,6 mm Durchmesser, Eurobrandklasse: B2 (CPV0068) Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht. Eine Nachlieferung ist nicht möglich. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, logilink kat 7, cat7, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.7A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,19* | € 25,23* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,64* | € 28,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,75* | € 43,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,00* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|