Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 5e, 2,0 m, schwarz (11114763)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 5e, 2,0 m, schwarz (11114763)
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 5e, 2,0 m, schwarz (11114763)
Artikel-Nr.:
     505-11114763
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0135B
EAN/GTIN:
     4052792027617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 5e, 2,0 m, schwarz
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 30, Belegung 1:1, CCA Ader,
Mantel: PVC, 2 x RJ45 ungeschirmte Stecker,
Haube vergossen, vergoldete Kontakte,
Farbe Knickschutztülle: blau, im Polybeutel
(CP0135B)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: cat.5e patchkabel 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Patchkabel, konfektioniert, Flach-Patchkabel, Kat.5e
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,21*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,30*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,76*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,57*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP0132B
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP0133B
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139B
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CP0140B
ab € 2,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0141B
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
CP0136B
ab € 0,83*
Sonstiges
LogiLink
CP0137B
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CP0138B
ab € 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CP0132
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP0133
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
CP0140
ab € 2,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0134
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP0141
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
CP0135
ab € 0,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.