Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006783 Herst.-Nr.: DK-1617-005/WH EAN/GTIN: 4016032387657 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, weiß 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 2 x RJ45 ungeschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Stecker mit neuem Design, Längenkennzeichen auf den Hauben, Belegung 1:1, Mantel: LSZH, Stecker in rot, im Polybag (DK-1617-005/WH) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,62* | € 1,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|