Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006238 Herst.-Nr.: DK-1612-005/BL EAN/GTIN: 4016032371823 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, schwarz 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 2x RJ45 Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, 2 ungeschirmte RJ45 Stecker, Längenkennzeichnung auf der Haube, Belegung 1:1, Außenmantel: PVC (DK-1612-005/BL ) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel kat.6 0,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, U/UTP |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,97* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,60* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|