Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006236 Herst.-Nr.: DK-1612-005 EAN/GTIN: 4016032371809 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, grau 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 2x RJ45 Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, 2 ungeschirmte RJ45 Stecker, Längenkennzeichnung auf der Haube, Belegung 1:1, Außenmantel: PVC (DK-1612-005) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, U/UTP |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,60* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|