Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002973 Herst.-Nr.: DK-1531-005/G EAN/GTIN: 4016032213727 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, grün folien- und geflechtgeschirmt, 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Längenkennzeichen auf den Hauben (DK-1531-005/G) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, cat.5e patchkabel 0,5m, green, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,62* | € 1,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,75* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|